曜日別特売

プルオーバートップス

プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

襟元のサテンテープや裾のフレアデザインが施されており、シンプルながらも華やかな印象を与えます。スカートにもパンツにも合わせやすいシルエットです。伸縮性に優れた2WAYストレッチ素材(トリコットツイル)を採用しており、動きやすくシワになりにくいのが特徴です。さらに吸汗速乾性も備えています。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、吸汗速乾
素材
トリコットツイル:ポリエステル100%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343934042100ホワイト5号344154
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
0343941042100ホワイト11号374457
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
0343962042100ブラック19号414559
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0343965642100ブラック9号364356
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
0343988242100ブラック13号384558
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
0344361942100ブラック7号354255
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
0344426742100ブラック11号374457
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
0344516842100ブラック15号394558
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
0344543042100ホワイト19号414559
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344667242100ホワイト15号394558
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
0344735642100ブラック17号404559
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344745142100ホワイト17号404559
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345039142100ブラック5号344154
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
0345050642100ホワイト13号384558
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
0345241242100ホワイト9号364356
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
0345262242100ホワイト7号354255
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする