曜日別特売
42100 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443619

42100 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443619
42100 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443619
42100 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443619
42100 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443619
42100 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443619
42100 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443619
42100 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443619
42100 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443619
42100 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443619

プルオーバートップス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ7号
内容量1枚注文コード03443619品番42100
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

襟元のサテンテープや裾のフレアデザインが施されており、シンプルながらも華やかな印象を与えます。スカートにもパンツにも合わせやすいシルエットです。伸縮性に優れた2WAYストレッチ素材(トリコットツイル)を採用しており、動きやすくシワになりにくいのが特徴です。さらに吸汗速乾性も備えています。

色
ブラック
サイズ
7号
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
55
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、吸汗速乾
バスト(cm)
88
素材
トリコットツイル:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする