曜日別特売

プルオーバートップス

プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

襟元の可憐なフリルと、ウエストから裾にかけて広がるペプラムシルエットが特徴の上品なデザインです。ネイビー・白・ピンクのカラー糸を編み上げた、高級感のある杢調のニット素材「ストレッチオーシャン」を採用しています。夏のオフィスワークを快適にする2WAYストレッチ・吸汗速乾・高通気性を備えています。

仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、UVカット、吸汗速乾、高通気
色
ネイビー
素材
ストレッチオーシャン:ポリエステル100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03439961467707号35215588
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034405394677017号402459111
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
034414924677015号392358105
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034433574677019号412459117
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
034439874677011号37235796
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
03449447467709号36225692
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034531574677013号382358100
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
03453532467705号34205484
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする