曜日別特売
46770 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443987

46770 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443987
46770 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443987
46770 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443987
46770 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443987
46770 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443987
46770 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443987
46770 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443987
46770 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443987

プルオーバートップス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
内容量1枚注文コード03443987品番46770
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

襟元の可憐なフリルと、ウエストから裾にかけて広がるペプラムシルエットが特徴の上品なデザインです。ネイビー・白・ピンクのカラー糸を編み上げた、高級感のある杢調のニット素材「ストレッチオーシャン」を採用しています。夏のオフィスワークを快適にする2WAYストレッチ・吸汗速乾・高通気性を備えています。

サイズ
11号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
57
バスト(cm)
96
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、UVカット、吸汗速乾、高通気
色
ネイビー
素材
ストレッチオーシャン:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする