【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V5R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch
- その他
- 【スローレシオ】1.0 ~ 1.3 : 1
- 質量(kg)
- 3.5
- 外形寸法(mm)
- 218×193×230
- 機能
- アイプロテクション 〇 / MEMC 〇 / 低遅延モード 〇 / HDR HLG/HDR10
- 光源
- 3 color Laser
- ディスプレイ
- DLP
- 解像度
- 4K (3840×2160)
- 色再現性
- BT.2020 面積比 110% / BT.2020 カバー率 98%
- ランプ寿命
- 約 25,000 時間
- 投影サイズ(対角)
- 65 ~ 120 インチ
- スピーカー
- 10W×2
- 明るさ(Lm)
- 1100 ISO(ブライトネスエンハンサー設定「有効」時)
- 無線規格
- 無線LAN 〇 / Bluetooth 〇 / スクリーンミラーリング Google Cast
- アスペクト比
- 16:09
- 入出力端子
- HDMI 1 (eARC/ARC対応) / USB 1 (2.0)
- オーディオ
- Dolby Audio / DTS Virtual:X
- スマート連携
- 自動台形補正(水平 〇、垂直 〇 6方向) / オートフォーカス 〇 / 障害物回避 〇 / スクリーン自動調整 〇
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ






















