RLC-V5R-S 【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V5R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch REGZA 03438710

RLC-V5R-S 【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V5R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch REGZA 03438710
RLC-V5R-S 【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V5R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch REGZA 03438710
RLC-V5R-S 【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V5R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch REGZA 03438710

【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V5R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03438710
品番
RLC-V5R-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800
その他
【スローレシオ】1.0 ~ 1.3 : 1
質量(kg)
3.5
外形寸法(mm)
218×193×230
機能
アイプロテクション 〇 / MEMC 〇 / 低遅延モード 〇 / HDR HLG/HDR10
光源
3 color Laser
ディスプレイ
DLP
解像度
4K (3840×2160)
色再現性
BT.2020 面積比 110% / BT.2020 カバー率 98%
ランプ寿命
約 25,000 時間
投影サイズ(対角)
65 ~ 120 インチ
スピーカー
10W×2
明るさ(Lm)
1100 ISO(ブライトネスエンハンサー設定「有効」時)
無線規格
無線LAN 〇 / Bluetooth 〇 / スクリーンミラーリング Google Cast
アスペクト比
16:09
入出力端子
HDMI 1 (eARC/ARC対応) / USB 1 (2.0)
オーディオ
Dolby Audio / DTS Virtual:X
スマート連携
自動台形補正(水平 〇、垂直 〇 6方向) / オートフォーカス 〇 / 障害物回避 〇 / スクリーン自動調整 〇

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする