曜日別特売
IFXG-0008P 8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ プラネックスコミュニケーションズ 03463027

IFXG-0008P 8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ プラネックスコミュニケーションズ 03463027
IFXG-0008P 8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ プラネックスコミュニケーションズ 03463027
IFXG-0008P 8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ プラネックスコミュニケーションズ 03463027
IFXG-0008P 8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ プラネックスコミュニケーションズ 03463027
IFXG-0008P 8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ プラネックスコミュニケーションズ 03463027

8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03463027
品番
IFXG-0008P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

1000BASE-Tに対応した産業用PoEアンマネージドスイッチです。5ポートモデルと8ポートモデルをラインアップし、用途や設置環境に合わせてお選びいただけます。
IEEE 802.3af/at(PoE/PoE+)に対応し、LANケーブル1本でPoE対応機器へのデータ通信と電力供給を実現。-40~75℃の広温度環境での動作やDC二重電源入力、6kVサージ保護、ファンレス設計を採用し、工場や制御盤などの厳しい環境でも安定したネットワークを構築できます。

用途
多数のPoE機器を接続する設備や監視システムに
仕様
【DINレールマウント】対応、【ウォールマウント】対応、【PoE】IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、給電容量:30W/ポート、(全ポート合計:240W)、【PoEポート数】8ポート、【サージ保護】RJ-45ポート 6KV、【スループット(64Bytes)】10BASE-T:各ポート 14881 パケット/秒、100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、【パケットバッファ】192kbytes、【最大給電容量】240W、【電源入力】2系統
セット内容
本体、ウォールマウント用金具、ウォールマウント用ネジセット、印刷物一式
質量(g)
約472
電源(V)
DC 48~57
ポート数
8
消費電力(W)
約4.7(DC48V入力時)
適合規格
IEEE 802.3:10BASE-T、IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet
保護等級
IP50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約39×127×101(突起部を含まず)
保管温湿度範囲
温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)
保証期間
3年間
動作温湿度範囲
温度:-40~75℃、湿度:10~95%(結露なきこと)
適合ケーブル
UTP/STP LANケーブル、10BASE-T:カテゴリ3以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上
LED
P1(緑)×1、P2(緑)×1、Alert(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act (緑)×8、PoE(緑)×8
取得規格
VCCI Class A
ファン
冷却ファン:ファンレス
伝送速度(Mbps)
10(全二重)、100(全二重)、1000(全二重)※オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X対応
MACアドレス登録数
4000個(全ポート合計)
ジャンボフレーム
最大9216Bytes
スイッチング方式
ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
RJ-45ポート×8(全ポート:PoE/PoE+対応)
MTBF平均故障間隔(h)
25℃:2285651、75℃:103320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする