2023c0033c00365 PROST’s 特級ラッカーシンナー PROST's 03471628

2023c0033c00365 PROST’s 特級ラッカーシンナー PROST's 03471628
2023c0033c00365 PROST’s 特級ラッカーシンナー PROST's 03471628
2023c0033c00365 PROST’s 特級ラッカーシンナー PROST's 03471628
2023c0033c00365 PROST’s 特級ラッカーシンナー PROST's 03471628
2023c0033c00365 PROST’s 特級ラッカーシンナー PROST's 03471628
2023c0033c00365 PROST’s 特級ラッカーシンナー PROST's 03471628
2023c0033c00365 PROST’s 特級ラッカーシンナー PROST's 03471628
2023c0033c00365 PROST’s 特級ラッカーシンナー PROST's 03471628

PROST’s 特級ラッカーシンナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(500mL)
内容量1缶(500mL)注文コード03471628品番2023c0033c00365
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

上塗り・仕上げ専用に溶剤バランスを設計した、トルエンフリーのバージンラッカーシンナー。塗膜の流動性を保ち、刷毛目・ガン肌を抑えて平滑な艶に仕上げます。
一般的なラッカーうすめ液は希釈と洗浄を兼ねた汎用処方ですが、本品は上塗り・仕上げ専用に溶剤バランスを設計しており、艶・平滑性・白化しにくさが異なります。●シクロヘキサノン・酢酸エステル配合により樹脂を溶かす力が高く、 一般的な洗浄用シンナーでは落ちにくい、乾きかけの塗料・固着汚れまで落とせます。

用途
★楽器(ギター・ベース・弦楽器)ラッカー塗装 / リフィニッシュ
★木製家具・建具の仕上げ塗装
★工芸・木工作品
★模型・プラモデルのラッカー塗装の希釈
溶解力が高いため、固着しかけた塗料の除去、ハケ・スプレーガンの念入り洗浄にも使えます。
ラッカー塗料の希釈(上塗り・仕上げ用)
適合塗料
ニトロセルロース(NC)ラッカー、ラッカー系塗料全般の希釈に。※水性塗料・油性(合成樹脂)ペイント・ウレタン塗料の希釈には使用できません。※「ペイントうすめ液」とは別物です。ご注意ください。※プラスチック部品(ABS・スチロール系等) は侵すおそれがあります。付着にご注意くだ
さい。
内容量(mL)
500
危険物の数量
500mL
その他
【PROST’s 特級ラッカーシンナー 上塗り希釈用が選ばれる3つの理由】1. 上塗り専用の溶剤設計 蒸発の速い溶剤から遅い溶剤まで段階的に配合。塗膜が乾く最後の瞬間まで流動性を保ち、刷毛目・ガン肌を消して平滑な艶に仕上げます。レベリング成分としてシクロヘキサノン(アノン)を配合した、仕上げ重視の処方です。●2. トルエンフリー トルエンは実質不使用(0.1%未満)。作業環境に配慮した処方です。●3. バージンシンナー再生シンナー(回収溶剤の蒸留品)ではなく、新液のみで製造。ロットごとの品質が安定しており、色ムラ・不純物の心配なく仕上げに使えます。
使用方法
塗料に対して少量ずつ加え、よく撹拌します。(目安:塗料10に対し本品3~10。塗料メーカーの指定希釈率を優先してください。)●気温・湿度で希釈率を調整します。湿度の高い日(70%以上)は白化しやすいため、塗装を避けるか少量でのテスト塗りをおすすめします。●必ず換気の良い場所で、保護手袋・保護メガネを着用してご使用ください。
主成分
酢酸エステル類、アルコール類、芳香族炭化水素(キシレン等)、シクロヘキサノン
比重
約0.85
外観
無色透明の液体
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※・蒸気を吸い込まないでください。使用中は十分に換気してください
※・皮膚・目への接触を避け、保護具を着用してください
※・子供の手の届く場所に置かないでください
※・飲用不可。誤飲した場合は直ちに医師の診察を受けてください
※・吸入による乱用は法律で禁止されています
※・用途以外への使用はおやめください
※・廃棄は各自治体の指示に従ってください。下水・河川に流さないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする