ECO冷 冷風機 RE-400 41L
エアコンが効かない広い空間を、パワフル送風で快適に過ごせる冷風機です。排熱なし、省エネ、設置簡単です。遠くからでも操作ができるリモコン付き。1~9時間までの安心安全タイマー機能を搭載。ワイドスイング(約80°)が可能です。ストッパー付きの大型キャスターで移動も楽ちんです。
- 用途
- 工場・倉庫・農業施設・イベント会場など様々な場所での暑さ対策に。
- 質量(kg)
- 20
- 消費電力(W)
- (強)200/50Hz、240/60Hz
- タンク容量(L)
- 41
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約675×1225×425
- 連続使用時間(時間)
- (タンク満水時)50Hz:約6、60Hz:約5
- 使用の目安
- 40~60m2
- スイング(振り)
- 約80°(左右)
- 風量調整
- 3段階(約4412m2/h(50Hz)・約4690m2/h(60Hz))
- 最大風速(m/s)
- (強)約9.5/50Hz、約10.1/60Hz
- タイマー機能
- 1~9時間までで設定可能
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ECO冷 冷風機 RE-400 41L - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)












