曜日別特売

ECO冷 冷風機 RE-400 41L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03478452
品番
RE-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

エアコンが効かない広い空間を、パワフル送風で快適に過ごせる冷風機です。排熱なし、省エネ、設置簡単です。遠くからでも操作ができるリモコン付き。1~9時間までの安心安全タイマー機能を搭載。ワイドスイング(約80°)が可能です。ストッパー付きの大型キャスターで移動も楽ちんです。

用途
工場・倉庫・農業施設・イベント会場など様々な場所での暑さ対策に。
質量(kg)
20
消費電力(W)
(強)200/50Hz、240/60Hz
タンク容量(L)
41
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約675×1225×425
連続使用時間(時間)
(タンク満水時)50Hz:約6、60Hz:約5
使用の目安
40~60m2
スイング(振り)
約80°(左右)
風量調整
3段階(約4412m2/h(50Hz)・約4690m2/h(60Hz))
最大風速(m/s)
(強)約9.5/50Hz、約10.1/60Hz
タイマー機能
1~9時間までで設定可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする