冷気ストップあったかボード ブラウン・ベージュ レギュラー U-Q668
自立できるので、いろんな場所で、足元からの冷気を遮断できます。
ご家庭でも、オフィスでも様々なシーンでご使用できます。
冷気を防いで、お部屋の暖房効率をアップ!暖房費の節約効果も期待できます。
- 材質
- 本体/PETフィルム、発泡ポリエチレン 固定パーツ/PP
- 寸法(mm)
- 570×2000×8
- 色
- ブラウン・ベージュ
- 質量(g)
- 300
- 耐熱温度(℃)
- 60
- 内容量
- 1セット(16個)
注意
※火気厳禁。ファンヒーターやストーブなどの暖房器具の近くに置かないでください。暖房関連用品 の新着商品
カテゴリ














![CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852739-261008-02.jpg)













