ユーザー
冷気ストップあったかボード ブラウン・ベージュ レギュラー U-Q668
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
03478646
品番
U-Q668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
自立できるので、いろんな場所で、足元からの冷気を遮断できます。
ご家庭でも、オフィスでも様々なシーンでご使用できます。
冷気を防いで、お部屋の暖房効率をアップ!暖房費の節約効果も期待できます。
材質
本体/PETフィルム、発泡ポリエチレン 固定パーツ/PP
寸法(mm)
570×2000×8
色
ブラウン・ベージュ
質量(g)
300
耐熱温度(℃)
60
注意
※火気厳禁。ファンヒーターやストーブなどの暖房器具の近くに置かないでください。