曜日別特売
ACM-EW 水道直結型クールミスター AQUASYSTEM(アクアシステム) 03478436

※使用例

ACM-EW 水道直結型クールミスター AQUASYSTEM(アクアシステム) 03478436
ACM-EW 水道直結型クールミスター AQUASYSTEM(アクアシステム) 03478436
ACM-EW 水道直結型クールミスター AQUASYSTEM(アクアシステム) 03478436
ACM-EW 水道直結型クールミスター AQUASYSTEM(アクアシステム) 03478436

水道直結型クールミスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
この商品は適合本体が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適合本体
一般の電動式工場扇
注文コード
03478436
品番
ACM-EW
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

工場扇に取付可能なクールミスターです。
(ACM-AWはエア式工場扇専用、ACM-EWは電動式工場扇専用です。電動式工場扇専用品でもクールミスターのご使用にコンプレッサーが必要です。)
水道から直接水源が取れるため、ボトルの交換などが不要で、連続運転が可能です。
最大マイナス8度です。
クールミスターは工場扇以外にも単体でご使用が可能です。

用途
熱中症対策に。
高温な場所、乾燥室での空気循環に。
適合本体
一般の電動式工場扇
仕様
【ミスト噴霧量】調節可能
その他
【水消費量】バルブ開度90度/12L(1時間)、1mm/0.09L(1時間)、2mm/0.96L(1時間)
空気使用量(L/min)
~20
使用空気圧力(MPa)
0.3~0.6
ノズル
2個
空気接続口
エアカプラプラグ(オス)
給水方式
水道直結型
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)
【水道接続ホース】12~15×~20
コンプレッサー
3馬力
ノズルタイプ
2流体
最大使用水圧(Mpa)
0.15~0.5
注意
※本製品のご使用にはコンプレッサーが別途必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする