GM2575 ロッドベルト 2個入

GM2575 ロッドベルト 2個入 - がまかつ GamakatsuGM2575 ロッドベルト 2個入 - がまかつ GamakatsuGM2575 ロッドベルト 2個入 - がまかつ GamakatsuGM2575 ロッドベルト 2個入 - がまかつ Gamakatsu

しっかりと巻けて竿へ負担の少ないロッドベルト
ロッドを束ねる際、しっかりと巻けて竿へ負担の少ない4mm厚クロロプレンを採用。
竿やタモの柄が固着した際の滑り止めとしても使用が可能。

色
ブラック
主要材質
クロロプレン
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03483056#35mm(738797)35mm巾:〈全長〉D35×W320mm
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
03483126#50mm(738803)50mm巾:〈全長〉D50×W320mm
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする