#35mm(738797) GM2575 ロッドベルト 2個入 がまかつ Gamakatsu 03483056

#35mm(738797) GM2575 ロッドベルト 2個入 がまかつ Gamakatsu 03483056
#35mm(738797) GM2575 ロッドベルト 2個入 がまかつ Gamakatsu 03483056
#35mm(738797) GM2575 ロッドベルト 2個入 がまかつ Gamakatsu 03483056
#35mm(738797) GM2575 ロッドベルト 2個入 がまかつ Gamakatsu 03483056

GM2575 ロッドベルト 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ35mm巾:〈全長〉D35×W320mm
内容量1個注文コード03483056品番#35mm(738797)
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

しっかりと巻けて竿へ負担の少ないロッドベルト
ロッドを束ねる際、しっかりと巻けて竿へ負担の少ない4mm厚クロロプレンを採用。
竿やタモの柄が固着した際の滑り止めとしても使用が可能。

サイズ
35mm巾:〈全長〉D35×W320mm
色
ブラック
主要材質
クロロプレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする