曜日別特売

モイスクル じんわりホットアイマスク ラベンダーの香り

モイスクル じんわりホットアイマスク ラベンダーの香り - アイリスオーヤマモイスクル じんわりホットアイマスク ラベンダーの香り - アイリスオーヤマモイスクル じんわりホットアイマスク ラベンダーの香り - アイリスオーヤマモイスクル じんわりホットアイマスク ラベンダーの香り - アイリスオーヤマモイスクル じんわりホットアイマスク ラベンダーの香り - アイリスオーヤマモイスクル じんわりホットアイマスク ラベンダーの香り - アイリスオーヤマモイスクル じんわりホットアイマスク ラベンダーの香り - アイリスオーヤマモイスクル じんわりホットアイマスク ラベンダーの香り - アイリスオーヤマ

目もとをじんわり温めて、気分もリラックスできるホットアイマスクです

材質
表地(外側):ポリエチレン 裏地(内側):ポリプロピレン 耳かけ:ポリエチレン 中材:鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、香料,表地(外側):ポリエチレン 裏地(内側):ポリプロピレン 耳かけ:ポリエチレン 中材:鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、香料 (※香料はラベンダー HIM-L5・HIM-L10・NHI-L16のみ)
寸法(mm)
187×78
質量(g)
9
温度持続時間
20分(約40℃)※自社試験による。使用環境により異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NHI-L16 0355941703559417NHI-L161箱(16枚)16枚
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
NHI-L10 0355942603559426NHI-L101箱(10枚)10枚
オープン
¥799
¥879(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
NHI-L5 0355944203559442NHI-L51箱(5枚)5枚
オープン
¥399
¥439(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする