アイリスオーヤマ
モイスクル じんわりホットアイマスク ラベンダーの香り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
1箱(16枚)
1箱(10枚)
1箱(5枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
03559426
品番
NHI-L10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
目もとをじんわり温めて、気分もリラックスできるホットアイマスクです
枚数
10枚
材質
表地(外側):ポリエチレン 裏地(内側):ポリプロピレン 耳かけ:ポリエチレン 中材:鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、香料,表地(外側):ポリエチレン 裏地(内側):ポリプロピレン 耳かけ:ポリエチレン 中材:鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、香料 (※香料はラベンダー HIM-L5・HIM-L10・NHI-L16のみ)
寸法(mm)
187×78
質量(g)
9
温度持続時間
20分(約40℃)※自社試験による。使用環境により異なる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません