曜日別特売

マッドサイクロンSUPER MIDI推奨セット

マッドサイクロンSUPER MIDI推奨セット - カンツール

高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。

トラスコ品番
700-0056
幅(mm)
712
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法
付属ワイヤ:12mm×20m
清掃管径(mm)
75~150
清掃能力距離(m)
20 清掃能力最長距離:20
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03564159MAD-4
¥3,100,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする