MAD-4 マッドサイクロンSUPER MIDI推奨セット カンツール 03564159

マッドサイクロンSUPER MIDI推奨セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
03564159
品番
MAD-4
参考基準価格(税別)¥3,100,000販売価格(税込)¥3,297,800
販売価格(税別)
¥2,998,000

高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。

トラスコ品番
700-0056
幅(mm)
712
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法
付属ワイヤ:12mm×20m
清掃管径(mm)
75~150
清掃能力距離(m)
20 清掃能力最長距離:20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする