曜日別特売

工具セット(チェストタイプ)[66点]

工具セット(チェストタイプ)[66点] - KTC工具セット(チェストタイプ)[66点] - KTC

作業性を向上させた新型チェストEKR-103A採用した自動車整備用ツールセット。
SK3660ESWではスイベルラチェットハンドルを入組。

その他
入組点数(点):66
セット内容
●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3●9.5sq.ソケット(六角): B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 14●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S, 05S, 06S, 08S●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050, 075, 150●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)●スパナ:S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214 1417●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●コンビハンマ:UD7-10●ボールポイントL形六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10)●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)
質量(g)
21000
内容量
1セット
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引き出しなどを確実にロックしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03561341SK3660ESW
¥164,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする