ツールセット
セット内容:3/8DR六角ソケット(8・10・12・13・14・17・19・22mm)、3/8DR六角ディープソケット(8・10・12・14mm)、3/8DRエキステンションバー(75・150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(200mm)、3/8DRT型スライドハンドル(160mm)、3/8DRラチェットハンドル(72ギア)、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm)、SIGNETレンチ(10・12・13・14・17mm)、ミニドライバー((+)#0×75・(-)2.5×75)、ソフトグリップドライバー((-)6×100・(-)8×150・(+)1×75・(+)2×100mm)、ボールピンハンマー(12オンス)、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(200mm)、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(160mm)、強力ニッパーコンフォートタイプ(160mm)、1/4DRコンパクトツールセット(22041 ロールチョイス 37PC 1/4SQソケット&ビットセット)、ポケットプライバー3PCセット(ストレート・27°・55°)、ツールボックス、ツールボックスカバー。高品質ツールボックスに人気アイテムを多数搭載しツールセットです。6.35SQサイズの37アイテム内蔵の大容量コンパクトツールセット【ロールチョイス22041】を採用、これにより6.35SQと9.5SQの作業をこの1台で補完します。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様で、高級感があります。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。ケースの引き出しは最後までスライドして開く「フルスライド式」で工具をストレスなく取り出せます。2段目の一部と3段目はフリースペースとして活用可能です。傷防止用のカバー付きです。
- 用途
- 自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
- 内寸(mm)
- 【トップ部】550×235×55
- 引出し内寸法(mm)
- 【1・2段目】500×210×45【3段目】500×210×65
- ボックス(mm)
- 555×250×300
- 差込角(sq.)
- 9.5
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
工具セット の新着商品
カテゴリ
















![nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869137-261009-02.jpg)
![工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC 工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561341-260903-02.jpg)











