ツールセット TSAT353
高級感あふれるカーボン調トレー付きです。数量限定生産、ピスタチオグリーン仕様です。人気工具を追加し、車・バイク整備に最適なセットです。
- 用途
- 自動車整備用。
- 仕様
- カーボン調トレー採用
- 高さ(mm)
- 302
- 奥行(mm)
- 232
- 差込角(mm)
- 9.5
- 間口(mm)
- 508
- 入組点数
- 69
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
工具セット の新着商品
カテゴリ










![nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869137-261009-02.jpg)
![工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC 工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561341-260903-02.jpg)








