ツールセット TSXT950
高級感あふれるカーボン調トレー付きです。数量限定生産、ピスタチオグリーン仕様です。産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
- 用途
- 自動車整備用・各種産業機械用。
- 仕様
- カーボン調トレー採用
- 高さ(mm)
- 302
- 奥行(mm)
- 232
- 差込角(mm)
- 9.5、12.7
- 間口(mm)
- 508
- 入組点数
- 86
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
工具セット の新着商品
カテゴリ










![nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869137-261009-02.jpg)
![工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC 工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561341-260903-02.jpg)








