管内カメラ
- トラスコ品番
- 686-9769
- 幅(mm)
- 490
- 高さ(mm)
- 60
- 奥行(mm)
- 450
- 電源(V)
- AC100
- ケーブル長(m)
- 10
- 適合管径(Φmm)
- 30~110
- ヘッド径(Φmm)
- 28
- 解像度
- 100万画素
- 挿入部外径(Φmm)
- 28
- ケーブル径(Φmm)
- 6.6
- 挿入部有効長(m)
- 9
- モニターサイズ
- 3.5インチ
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
配水管掃除用品 の新着商品
カテゴリ














