REX(レッキス工業)
管内カメラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03563118
品番
44R301
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
686-9769
幅(mm)
490
高さ(mm)
60
奥行(mm)
450
電源(V)
AC100
ケーブル長(m)
10
適合管径(Φmm)
30~110
ヘッド径(Φmm)
28
解像度
100万画素
挿入部外径(Φmm)
28
ケーブル径(Φmm)
6.6
挿入部有効長(m)
9
モニターサイズ
3.5インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません