曜日別特売

管内調査TVカメラ カービングキング2

管内調査TVカメラ カービングキング2 - カンツール

曲管通過性に優れた小径管用押込み式管内検査カメラです。

トラスコ品番
700-0069
タイプ
直視
ケーブル長(m)
20
ヘッド径(Φmm)
19.5
管径
適合管径:30~100mm
ケーブル径(Φmm)
5.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0356560298331920
¥890,000
¥819,800
¥901,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする