カンツール
管内調査TVカメラ カービングキング2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03565602
品番
98331920
参考基準価格(税別)
¥890,000
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
曲管通過性に優れた小径管用押込み式管内検査カメラです。
トラスコ品番
700-0069
タイプ
直視
ケーブル長(m)
20
ヘッド径(Φmm)
19.5
管径
適合管径:30~100mm
ケーブル径(Φmm)
5.5