マイクロワイヤ CM-3M
レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。
肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。
- 用途
- プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接
- 仕様
- ロックウエル(HRC):25~30
- 材質
- Cr-Mo系
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(20m)
溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用 の新着商品
カテゴリ















