曜日別特売

マイクロワイヤ CM-3M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)0.6
内容量1箱(20m)注文コード03571999品番CM-3M 0.6Φ×20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。
肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。

用途
プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)
0.6
仕様
ロックウエル(HRC):25~30
材質
Cr-Mo系
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする