曜日別特売
GHS-8AT(522E) 硫化水素測定器 ガステック 03572988

硫化水素測定器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
測定範囲(ppm)0~500
内容量1台(1台)注文コード03572988品番GHS-8AT(522E)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。
拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。

センサー
H2S-522E
測定範囲(ppm)
0~500
分解能(ppm)
最小/1
電源
単三形アルカリ乾電池(2本)
表示方式
液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)
温度測定範囲(℃)
0~40
ガス採気方式
拡散式
測定原理
ガス/定電位電解式
指示精度
F.Sの±5%
サンプリング周期
1分、5分、10分、15分、30分、60分
電池寿命
3ヶ月、【バックアップ】リチウム電池(1個)、寿命5年間
使用環境条件
温度: 0~40℃ 相対湿度:30~95%RH(結露なきこと)
検知対象ガス
硫化水素ガス
ロギング
データ数/45960個
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約89×148
注意
※1 条件:校正後の指示精度
※2 条件:温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯
※3 アルカリ電池を接続していない場合の寿命、実使用ではアルカリ電池が接続されていてそちらから電源供給がされますのでこの値以上になります。
※4 1分ロギング間隔で31日間のデータが記録可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする