パイプ積み重ねあぐら・正座イスDX
正座時の足のしびれを防ぎ、あぐらにも使える便利な正座イス。
ゆったりとした座面サイズと厚いクッションで座り心地が抜群です。
4段まで積み重ねできるので場所を取らず収納できます
- 材質
- 構造部材:スチール(粉体塗装)・合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、フェルトパット材:ポリエステル
- 厚さ(mm)
- 座面ウレタン:40
- 寸法(mm)
- 座面:360×240、125(床面~座面下まで)
- 質量(g)
- 1900
- 耐荷重(kg)
- 80
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 445×290×190
- 座面厚(mm)
- 60
- 内容量
- 1個
介護用品 の新着商品
カテゴリ





























