曜日別特売
N-7211 パイプ積み重ねあぐら・正座イスDX パール金属 03573451

 

N-7211 パイプ積み重ねあぐら・正座イスDX パール金属 03573451
N-7211 パイプ積み重ねあぐら・正座イスDX パール金属 03573451
N-7211 パイプ積み重ねあぐら・正座イスDX パール金属 03573451

パイプ積み重ねあぐら・正座イスDX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03573451
品番
N-7211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

正座時の足のしびれを防ぎ、あぐらにも使える便利な正座イス。
ゆったりとした座面サイズと厚いクッションで座り心地が抜群です。
4段まで積み重ねできるので場所を取らず収納できます

材質
構造部材:スチール(粉体塗装)・合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、フェルトパット材:ポリエステル
厚さ(mm)
座面ウレタン:40
寸法(mm)
座面:360×240、125(床面~座面下まで)
質量(g)
1900
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×290×190
座面厚(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする