曜日別特売
C6PANELUTP241UFT パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向け StarTech.com 03575131

C6PANELUTP241UFT パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向け StarTech.com 03575131
C6PANELUTP241UFT パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向け StarTech.com 03575131
C6PANELUTP241UFT パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向け StarTech.com 03575131
C6PANELUTP241UFT パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向け StarTech.com 03575131
C6PANELUTP241UFT パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向け StarTech.com 03575131
C6PANELUTP241UFT パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向け StarTech.com 03575131

パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03575131
品番
C6PANELUTP241UFT
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

工具不要のフィードスルー構成:すぐに使用できる24ポート1Uフィードスルーパッチパネルにより、ネットワーク構築を簡略化。RJ45 UTPカプラーをあらかじめ搭載し、パンチダウンや圧着作業なしでCat6/Cat5e接続を即時に実現。効率的かつ拡張性のある設置環境に対応
ケーブル配線の整理:背面のケーブル管理バーにより、配線をすっきり整理。各ケーブルを分離して保持できるU字型ケーブルガイドと、ケーブルタイ固定用のサイドスロットを装備。ラック内のレイアウトを整え、エアフローやアクセス性、トラブルシューティング効率を向上
ネットワーク接続の効率化:Cat6パッチコードを両側でRJ45インラインカプラーに直接接続し、手作業による端子処理が不要。必要に応じてケーブルをすばやく交換でき、ネットワーク接続を維持しながらダウンタイムを最小限に抑制
標準ラックへの取り付け:19インチラックまたはウォールマウント型キャビネットへの設置に対応し、取り付け用のねじとケージナットを付属。工具不要のキーストーンスロットにより、アップグレードや新規導入時の迅速かつ柔軟な展開が可能
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:拠点サーバー環境や社内システムなど、現場での運用において高い信頼性を発揮するよう設計されたネットワークソリューション。ラボでの検証と実地テストを経て、スムーズな統合と安定した稼働を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応
パンチダウン工具なしでCat6/5eケーブルを瞬時に接続。設定やトラブルシューティングに必要なケーブルを素早く交換可能
番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
仕様
●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:85%●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:483 mm●製品幅:138 mm●製品高さ:44 mm●製品重量:630 g●付属品:製品関連資料、ネジおよびナット一式
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする