ポリカーボネートパネルパーテーション 片側脚付き(連結用) パーテーション
周囲の光を活用する事でオフィス空間を明るく間仕切りできるパーテーションです。 上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!オフィスや店舗の間仕切りにおすすめのパーテーション(衝立)は、簡単に設置ができ快適なレイアウト作りをサポートします。
- 用途
- 上部連結金具×1個付き 安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。直線連結時には、〔両側脚付き(7192-1411/ブラック)〕を組み合わせてご利用ください。 片側アジャスター付き
- 材質
- パネル:ポリカーボネート フレーム:スチール製 粉体塗装
- 質量(kg)
- 約8
- 色
- ブラック
- 寸法(cm)
- 幅90×奥行44×高さ187・197 (高さは2段階で設定いただけます。) パネル厚:2.5
- 内容量
- 1台
注意
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,062/税込¥1,168 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
パネル式パーティション の新着商品
カテゴリ






























