曜日別特売
7192-1412 ポリカーボネートパネルパーテーション 片側脚付き(連結用) パーテーション ストア・エキスプレス 03573250

ブラック

7192-1412 ポリカーボネートパネルパーテーション 片側脚付き(連結用) パーテーション ストア・エキスプレス 03573250
7192-1412 ポリカーボネートパネルパーテーション 片側脚付き(連結用) パーテーション ストア・エキスプレス 03573250
7192-1412 ポリカーボネートパネルパーテーション 片側脚付き(連結用) パーテーション ストア・エキスプレス 03573250
7192-1412 ポリカーボネートパネルパーテーション 片側脚付き(連結用) パーテーション ストア・エキスプレス 03573250
7192-1412 ポリカーボネートパネルパーテーション 片側脚付き(連結用) パーテーション ストア・エキスプレス 03573250

ポリカーボネートパネルパーテーション 片側脚付き(連結用) パーテーション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03573250
品番
7192-1412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

周囲の光を活用する事でオフィス空間を明るく間仕切りできるパーテーションです。 上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!オフィスや店舗の間仕切りにおすすめのパーテーション(衝立)は、簡単に設置ができ快適なレイアウト作りをサポートします。

用途
上部連結金具×1個付き 安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。直線連結時には、〔両側脚付き(7192-1411/ブラック)〕を組み合わせてご利用ください。 片側アジャスター付き
材質
パネル:ポリカーボネート フレーム:スチール製 粉体塗装
質量(kg)
約8
色
ブラック
寸法(cm)
幅90×奥行44×高さ187・197 (高さは2段階で設定いただけます。) パネル厚:2.5
注意
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,062/税込¥1,168
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする