交換レンズ FE 100-400mm F5.6-8 OSS
100-400 mmの超望遠ズームながら、質量約654 gの小型・軽量な筐体を実現しています。携行性に優れているほか、手持ち撮影時でも取り回しが良く、素早いフレーミングが可能です。野鳥やスポーツシーンなどの近づきにくい被写体を大きく捉えた迫力のある描写に加え、近くの被写体と遠くの背景との距離が縮まって見える「圧縮効果」を生かした、超望遠ならではの風景表現も楽しめます。ED(特殊低分散)ガラス2枚と非球面レンズ2枚を採用した光学設計により、色収差などの諸収差を抑え、ズーム全域でクリアな描写を実現します。9枚羽根の円形絞りや球面収差の最適化により、自然でやわらかなぼけ描写が可能で、主役となる被写体を印象的に際立たせます。また、最短撮影距離0.86 m (テレ端) / 1.13 m (ワイド端)、最大撮影倍率0.41倍の優れた近接撮影性能により、遠くの被写体だけでなく、花や昆虫などに接近して大きく写す近接撮影も楽しめます。リニアモーター駆動により、高速かつ高精度で静音性にも優れたAF。
- 付属品
- フード、レンズフロントキャップ、レンズリアキャップ
- その他
- ソニーEマウント
- 質量(g)
- (約)654
- 外形寸法(mm)
- (約)最大径78.2×長さ164.5
- 羽根枚数
- 絞り羽根枚数(円形絞り):9枚
- フィルター直径(Φmm)
- 67
- レンズ倍率
- 最大撮影倍率:0.41倍
- 撮影距離(m)
- 最短1.13(W)-0.86(T)
- F値
- (解放絞り)F5.6-F8
- 撮像画面サイズ
- 35mmフルサイズ対応
- 画角
- (35mm判)24°-6°10'
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ

























