曜日別特売
SEL100400 交換レンズ FE 100-400mm F5.6-8 OSS SONY(ソニー) 03575106

 

SEL100400 交換レンズ FE 100-400mm F5.6-8 OSS SONY(ソニー) 03575106
SEL100400 交換レンズ FE 100-400mm F5.6-8 OSS SONY(ソニー) 03575106
SEL100400 交換レンズ FE 100-400mm F5.6-8 OSS SONY(ソニー) 03575106
SEL100400 交換レンズ FE 100-400mm F5.6-8 OSS SONY(ソニー) 03575106
SEL100400 交換レンズ FE 100-400mm F5.6-8 OSS SONY(ソニー) 03575106

交換レンズ FE 100-400mm F5.6-8 OSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03575106
品番
SEL100400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

100-400 mmの超望遠ズームながら、質量約654 gの小型・軽量な筐体を実現しています。携行性に優れているほか、手持ち撮影時でも取り回しが良く、素早いフレーミングが可能です。野鳥やスポーツシーンなどの近づきにくい被写体を大きく捉えた迫力のある描写に加え、近くの被写体と遠くの背景との距離が縮まって見える「圧縮効果」を生かした、超望遠ならではの風景表現も楽しめます。ED(特殊低分散)ガラス2枚と非球面レンズ2枚を採用した光学設計により、色収差などの諸収差を抑え、ズーム全域でクリアな描写を実現します。9枚羽根の円形絞りや球面収差の最適化により、自然でやわらかなぼけ描写が可能で、主役となる被写体を印象的に際立たせます。また、最短撮影距離0.86 m (テレ端) / 1.13 m (ワイド端)、最大撮影倍率0.41倍の優れた近接撮影性能により、遠くの被写体だけでなく、花や昆虫などに接近して大きく写す近接撮影も楽しめます。リニアモーター駆動により、高速かつ高精度で静音性にも優れたAF。

付属品
フード、レンズフロントキャップ、レンズリアキャップ
その他
ソニーEマウント
質量(g)
(約)654
外形寸法(mm)
(約)最大径78.2×長さ164.5
羽根枚数
絞り羽根枚数(円形絞り):9枚
フィルター直径(Φmm)
67
レンズ倍率
最大撮影倍率:0.41倍
撮影距離(m)
最短1.13(W)-0.86(T)
F値
(解放絞り)F5.6-F8
撮像画面サイズ
35mmフルサイズ対応
画角
(35mm判)24°-6°10'

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする