NeoマグS ネックレス着脱用金具

NeoマグS ネックレス着脱用金具 - エクミスNeoマグS ネックレス着脱用金具 - エクミス

ネックレスの着脱が簡単にできる金具です。滑らかな曲線とシンメトリーデザインです。ポキっと0.1秒マグネットで簡単に着脱ができます。かつてない装着感を実現、カチッとした心地よい感覚で簡単にホールドします。

用途
ネックレスの着脱を簡単にしたい方に。
質量(g)
1.6
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約幅35×縦4.5×厚み4.5
内容量
1個
注意
※ネックレスのチェーンは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NM-SG 0357661003576610NM-SGゴールドカラー24Kメッキ
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
NM-SW 0357668903576689NM-SWシルバーカラーロジウムメッキ(ニッケル下地)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする