落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付

落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 - アイメディア落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 - アイメディア落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 - アイメディア落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 - アイメディア落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 - アイメディア落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 - アイメディア落下防止機能付ネックレスの留め具 アジャスターチェーン付 - アイメディア

マグネットで付け外しがラクになるネックレスの留め具です。
近づけるだけでピタッとくっつき、さらにネジで締めて固定する構造です。
重さのあるネックレスや、不意にひっかった時にも外れにくく、大切なネックレスの落下を防ぎます。
お手持ちのアクセサリーに簡単に取り付けられ、付属のアジャスターチェーンで長さの調節も可能です。
ゴールドとシルバーの2カラー展開。
チャーム付き。

セット内容
チャーム付き留め具、アジャスターチェーン各1個
材質
真鍮、銅合金、亜鉛合金、磁石
本体質量(g)
(約)3
寸法(cm)
本体:(約)直径0.6×3.5(チャーム部除く)、アジャスターチェーン:(約)7
適合サイズ
取り付けるアクセサリーのリング線の太さ/直径1.3mm以下
内容量
1セット
注意
※ペースメーカー等の医療機器をご使用の方は使用しないでください。
※本品はメッキ加工を施しています。金属アレルギーの方は使用しないでください。
※落下を完全に防ぐものではありません。強い力で外れる場合があります。
※磁石のみでは外れる恐れがあります。必ずネジでロックしてください。
※小さな部品があります。乳幼児の手の届かない場所で保管してください。
※用途以外に使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1010721 05027326050273261010721シルバー
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
1010720 05027342050273421010720ゴールド
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする