DEEN充電式マイティードライバー
従来モデルの約2.5倍となる最大5Nmの高トルクを実現した、パワフルな電動ドライバー。
1Nm/5Nmの2段階トルク切替に対応し、繊細な作業から固着したネジの取り外しまで幅広く活躍。
コンパクトで手になじむサイズ感はそのままに、より多くの作業に対応できる高出力仕様。
付属ビットには高品質で知られるPB SWISS TOOLS製ビットを採用し、精度と耐久性にもこだわりました。
モード1:5 Nm / モード2:1 Nm
- 質量(g)
- 200
- 最大トルク(N・m)
- 15(手動)
- 内容量
- 1枚
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ






















