曜日別特売
918-L 18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 丸和ケミカル 03579787

918-L 18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 丸和ケミカル 03579787
918-L 18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 丸和ケミカル 03579787
918-L 18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 丸和ケミカル 03579787
918-L 18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 丸和ケミカル 03579787
918-L 18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 丸和ケミカル 03579787
918-L 18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組 丸和ケミカル 03579787

18G 超極薄PU背抜き手袋 10双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
色ブラック/レッド(2色・5双アソート)
全長(cm)23
内容量1組(10双)注文コード03579787品番918-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

18ゲージ編みの超極薄手袋です。
その名の通り、まさに素手感覚で作業ができます。
通常よりも柔軟性に優れたポリウレタン樹脂を使用し、より作業性を追及した手袋です。
手袋の材質にナイロンを使用し、スムーズな着用感です。
本品はターコイズ・ピンク各5双の2色アソート品(色指定不可)です。

用途
精密作業に。
軽作業などに。
色
ブラック/レッド(2色・5双アソート)
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする