HC透明マスク 100セット フリーサイズ

HC透明マスク 100セット フリーサイズ - 橋本クロスHC透明マスク 100セット フリーサイズ - 橋本クロス

口元が見え表情が見えるマスクです。
組み立てしやすい形状と、使い捨て出来る低価格を両立し、医療、福祉、スーパー・コンビニ、運送・宅配ドライバー等あらゆる分野の”人と接するスタッフ”の感染症対策としてご利用いただけます。

用途
飛沫の拡散防止、吸入防止に。
トラスコ品番
267-0605
セット内容
透明マスク本体100個
材質
本体:PET100%、頭かけゴム:ポリウレタン
形状
カップ型
色
透明
内容量
1ケース
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03581510HCTS100
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする