曜日別特売
HCTS100 HC透明マスク 100セット フリーサイズ 橋本クロス 03581510

HCTS100 HC透明マスク 100セット フリーサイズ 橋本クロス 03581510
HCTS100 HC透明マスク 100セット フリーサイズ 橋本クロス 03581510

HC透明マスク 100セット フリーサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
03581510
品番
HCTS100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

口元が見え表情が見えるマスクです。
組み立てしやすい形状と、使い捨て出来る低価格を両立し、医療、福祉、スーパー・コンビニ、運送・宅配ドライバー等あらゆる分野の”人と接するスタッフ”の感染症対策としてご利用いただけます。

用途
飛沫の拡散防止、吸入防止に。
トラスコ品番
267-0605
セット内容
透明マスク本体100個
材質
本体:PET100%、頭かけゴム:ポリウレタン
形状
カップ型
色
透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする