曜日別特売

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB - ユニオンツールUTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB - ユニオンツール

従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。
新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途
対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
刃数
2枚(ZEFP)
コーティング
UTWコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全36種類を絞り込む
ボール半径(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ボール半径(mm)
機能長さ(mm)
最大切込み(mm)
寸法DCON(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579026CWLB2005-020-6R0.25500.46
¥6,380
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
03579096CWLB2005-030-6R0.25500.46
¥6,380
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
03579218CWLB2004-030-6R0.2500.326
¥7,300
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
03579331CWLB2002-015R0.1450.164
¥7,020
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
03579349CWLB2025-060R1.254524
¥3,740
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03579376CWLB2006-030-6R0.3500.486
¥5,200
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
03579462CWLB2004-020-6R0.2500.326
¥6,660
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580216CWLB2050-150R2.57046
¥7,750
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580259CWLB20015-003R0.075450.124
¥10,760
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580268CWLB2050-200R2.57046
¥7,750
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580356CWLB2006-060-6R0.3500.486
¥5,380
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580451CWLB2020-400R1801.64
¥7,480
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580487CWLB2060-450R31004.86
¥7,020
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580652CWLB2020-350R1801.64
¥7,480
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580670CWLB2015-100-6R0.75501.26
¥5,290
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580706CWLB2018-080R0.9451.444
¥4,020
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580758CWLB2030-400R1.5802.46
¥8,020
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580819CWLB2008-030-6R0.4500.646
¥5,380
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580828CWLB2005-040-6R0.25500.46
¥6,380
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580862CWLB2008-020-6R0.4500.646
¥5,100
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580871CWLB2050-250R2.57046
¥7,750
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
03581117CWLB2018-120R0.9451.444
¥4,020
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
03581282CWLB2006-040-6R0.3500.486
¥5,380
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
03581300CWLB2060-500R31204.86
¥7,110
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
03581361CWLB2020-040-6R1501.66
¥4,470
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
03581598CWLB2004-010-6R0.2500.326
¥6,380
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
03581711CWLB2008-040-6R0.4500.646
¥5,380
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
03581729CWLB2010-080-6R0.5500.86
¥5,200
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
03581738CWLB2015-080-6R0.75501.26
¥5,290
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
03581912CWLB20015-005R0.075450.124
¥11,400
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
03581966CWLB2006-020-6R0.3500.486
¥5,100
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03582052CWLB2040-450R2903.26
¥7,750
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
03582822CWLB2003-040R0.15450.244
¥7,300
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
03582858CWLB2018-060R0.9451.444
¥3,800
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03582989CWLB2015-060-6R0.75501.26
¥5,290
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
03583102CWLB2050-100R2.57046
¥5,470
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする