曜日別特売
CWLB2015-100-6 UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール 03580670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CWLB2015-100-6 UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール 03580670
CWLB2015-100-6 UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール 03580670

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はボール半径・機能長さなど36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ボール半径(mm)
R0.75
機能長さ(mm)
50
注文コード
03580670
品番
CWLB2015-100-6
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。
新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途
対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
ボール半径(mm)
R0.75
機能長さ(mm)
50
最大切込み(mm)
1.2
寸法DCON(mm)
6
刃数
2枚(ZEFP)
コーティング
UTWコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする