コニシ
VF608-50 25M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
03581492
品番
05597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
手切れ性良好でのり残りが少ないです。
用途
建築土木現場での各種養生に。
養生シート等の固定に。
トラスコ品番
409-2583
材質
アクリル樹脂系片面粘着
色
黄緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25