ボタニカルマスク
肌に触れるマスクの内側にオーガニックコットン不織布を使用しソフトな肌触りを実現しました。
化繊製のマスクで肌が擦れて痛くなったり、荒れたりする方にお勧めです。
吸湿性の高いコットンを使用している為、マスク内部での結露がしにくく、また適度な湿気を帯びる為、喉の乾燥対策にもおすすめです。
- 用途
- 風邪・花粉・ほこり・乾燥に。
一般作業用。
- トラスコ品番
- 191-8336
- 材質
- マスク本体(肌側):オーガニックコットン、マスク本体(外側):ポリエステル、マスク本体(フィルター部):ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン
- 形状
- 立体タイプ
- 色
- ピンク
- サイズ
- たて14cm×よこ9cm(折たたみ時・耳ゴム部除く)
- 細菌ろ過効率(BFE)
- 0.999
- 内容量
- 1箱(72袋×7枚)
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ


























