HCBM001P ボタニカルマスク 橋本クロス 03582709

HCBM001P ボタニカルマスク 橋本クロス 03582709
HCBM001P ボタニカルマスク 橋本クロス 03582709

ボタニカルマスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(72袋×7枚)
注文コード
03582709
品番
HCBM001P
参考基準価格(税別)¥78,264販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

肌に触れるマスクの内側にオーガニックコットン不織布を使用しソフトな肌触りを実現しました。
化繊製のマスクで肌が擦れて痛くなったり、荒れたりする方にお勧めです。
吸湿性の高いコットンを使用している為、マスク内部での結露がしにくく、また適度な湿気を帯びる為、喉の乾燥対策にもおすすめです。

用途
風邪・花粉・ほこり・乾燥に。
一般作業用。
トラスコ品番
191-8336
材質
マスク本体(肌側):オーガニックコットン、マスク本体(外側):ポリエステル、マスク本体(フィルター部):ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン
形状
立体タイプ
色
ピンク
サイズ
たて14cm×よこ9cm(折たたみ時・耳ゴム部除く)
細菌ろ過効率(BFE)
0.999

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする