曜日別特売

ロング下履き手袋 5本指出し

ロング下履き手袋 5本指出し - 丸和ケミカルロング下履き手袋 5本指出し - 丸和ケミカルロング下履き手袋 5本指出し - 丸和ケミカル

ひじくらいまでをカバーできる下履き手袋です。
指先が出ているため、作業感覚が良いです。
アームカバー的に使用することもできます。
ポリエステル製でさらっとした着用感です。

用途
下履き手袋に。
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
39
中指長(cm)
4.5
手のひらまわり(cm)
19
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
035789021261
オープン
¥279
¥307(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする