丸和ケミカル
ロング下履き手袋 5本指出し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
03578902
品番
1261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ひじくらいまでをカバーできる下履き手袋です。
指先が出ているため、作業感覚が良いです。
アームカバー的に使用することもできます。
ポリエステル製でさらっとした着用感です。
用途
下履き手袋に。
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
39
中指長(cm)
4.5
手のひらまわり(cm)
19